SF-MFLGPV156W マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9) ナカバヤシ 09914716

 

SF-MFLGPV156W マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9) ナカバヤシ 09914716
SF-MFLGPV156W マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9) ナカバヤシ 09914716
SF-MFLGPV156W マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9) ナカバヤシ 09914716

マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09914716品番SF-MFLGPV156W
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。
・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。
・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。

付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ15.6インチワイド質量(g)約49取付方式マグネット取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×1×205.5紫外線防御率(%)99対応インチサイズ15.6型特性対応画面サイズ:15.6インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
注意
※<ご使用上の注意>
※機種によってはモニター上部のベゼル(画面の枠)にセンサーが内蔵されているためマグネットに反応しスリープモードになる場合がございます。そのような機種ではご使用いただけない場合がございます。事前にお手持ちのマグネットでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする