MUS-RKF226R 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914865 MUS-RKF226R 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914865 MUS-RKF226R 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914865

無線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09914865 品番 MUS-RKF226R
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。
親指が自然にフィットする握りやすい形状
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。

レッド 質量(g)約70(電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 分解能(dpi)1600(固定)/800〜2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 使用電源単3電池1本 使用電池単3電池1本 電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6〜8m(使用環境により異なる) 連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式レシーバー無線 読取方式光学式(BlueLED光源) ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
注意
※<ご使用上の注意>
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする