デジボーモデルB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09914978 品番DM-40B
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能
・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に
・デジタル表示6段伸縮式ポール尺
・デジタル表示で誤読を防止
・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付

付属品ショルダーケース 測定範囲(mm)880〜4000 電源単3形乾電池4本 精度±2mm(水平保持状態において) 使用温度(℃)0〜40 表示デジタル4桁 LCD表示 メモリー測定値10件 最小表示単位0.001m(1mm) 検出方法透過式フォト・インタラプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする