※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オムニ
オムニの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
オムニの 高所作業台
セフティカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09915413
品番
SFK-1
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約60
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
851-5249
設置寸法・奥行(mm)
1100
設置寸法・幅(mm)
800
機能
移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式
折りたたみ寸法(mm)
W350×L1100×H2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません