ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09915763 品番DAU-100
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。
複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。

用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置 仕様異電圧対応可(お問い合せください) トラスコ品番850-9583 幅(mm)190 高さ(mm)310 奥行(mm)437 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)266 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110 吐出口径KF-16 吸込口径KF-16 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※腐食性ガス・有機溶剤・液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
※屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする