※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
グローブバルブ汎用10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
80
10
80
呼び径(B)
3
3/8
3
接続方式
ねじ込み
フランジ
ねじ込み
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916567
品番
HM10KSG-80A
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
接続方式
ねじ込み
トラスコ品番
850-4801
形状
ストレート
種類
玉形弁
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCMB-S35
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材