※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916707
品番
SU-10-60M-32A
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
種類
ストレーナ
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
接続
JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び
32A(1 1/4B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-9P
網目(こし網)
標準60メッシュ
寸法L(mm)
230
寸法H1(mm)
146
寸法ds(mm)
64.5
寸法ls(mm)
108
プラグ
R3/4
質量(kg)
11.1
トラスコ品番
802-1290
呼び径
32A
呼び径(B)
1・1/4
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
179
呼び径(A)
32
寸法H2(mm)
67.5
寸法H3(mm)
151
適合流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材