※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916768
品番
SY-8-80M-15A
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
ストレーナ
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
接続
JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び
15A(1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
250
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準80メッシュ
寸法L(mm)
125
寸法H1(mm)
54
寸法ds(mm)
20
寸法ls(mm)
35
プラグ
-
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
802-1294
呼び径
15A
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
材質(ガスケット)
ふっ素樹脂(100℃まで)
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材