※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ラジエタートラップ(ストレート形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25×25
15
20×20
25×25
呼び径(B)
1×1
1/2
3/4×3/4
1×1
接続
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)
青銅
CAC
青銅
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917084
品番
TS-1S
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
呼び径(A)
25×25
呼び径(B)
1×1
種類
ベローズ式ラジエタートラップ
形状
ストレート
流体
蒸気ドレン
材質(本体)
青銅
接続
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
0.1
最高温度(℃)
120
材質(弁体)
黄銅
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
802-1266
商品豆知識
配管工事を支える補助部材