曜日別特売
FV-2S ラジエターバルブ ヨシタケ 09917127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジエターバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1×1
内容量1個注文コード09917127品番FV-2S
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。

バルブ種類ベローズ式ラジエターバルブ呼び径(A)25呼び径(B)1×1形状ストレート流体蒸気(冷温水)材質(本体)青銅接続入口:JIS Rc,出口:JIS R(ユニオン継手)ハンドル形状ローレット式最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150材質(弁体)ふっ素樹脂(PTFE)質量(kg)1.02トラスコ品番802-1258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする