※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの 継手・パイプ
ヨシタケの 継手
ヨシタケの 防振継手・伸縮継手
ベローズ式複式伸縮管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917267
品番
EB-2J-50A
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び20/縮み50
使用温度範囲(℃)
220以下
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
802-1252
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
質量(kg)
9.8
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式A)
寸法L(mm)
680
呼び径
50A(2B)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材