リシンガン 自在

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09917381 品番MG-2D
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。

ノズル口径(Φmm)
【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0
【空気ノズル】1.5
空気使用量(L/min)76 容量(L)2 用途建築塗装 質量(g)660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準) 吹出方向自在式 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917381
2021-04-16
用途:
一般住宅の塗装(自宅)
建設業・工事業

当方素人なのでどうなるか心配でしたが、ガンが使いやすく素人にしてはまあまあの
仕上がりになりました。しいて言うならば、蓋がついていればと思いました。(何度
か、こぼしそうになりました。)

3人が参考にしています
対象商品:
09917381
2019-02-27
用途:
塗装作業

いつも愛用してます
リシンからジョリパットまで吹き付けできるすごれもの

2014-09-28
用途:
吹付け

値段がお手頃価格な割に使い勝手がよく、容器がプラスチック製なので軽くて腕が疲れない。

3人が参考にしています
2014-09-02
用途:
吹き付け

実際は容器がプラスチック製で色がネイビー青?になる。
画像だとシルバー色でアルミ製か鉄製だと勘違いしてしまう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
一旦画像は削除させて頂きました。
正しい画像の入手次第、掲載させて頂きます。

対象商品:
09917381
2015-04-10
用途:
吹き付け作業

メーカー品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする