近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
エアージョイントセット NO.26(3/8)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
1/4
注文コード
09917747
品番
NO.26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1/4
全長A(mm)
107
長さB(mm)
39
外径C(Φmm)
9
内径D(mm)
5
寸法D'(mm)
5
仕様
エアー回路の脱着