エアージョイントセット NO.27(3/8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09917765 品番NO.27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様エアー回路の脱着 サイズ1/4 全長A(mm)86.5 長さB(mm)39 外径C(Φmm)9 内径D(mm)5 寸法D'(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09917765 NO.27 10467187 NO.27 1/4 エアージョイントセット 1/4 近畿製作所 エアージョイントセット 1/4 近畿製作所 1セット 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする