※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
エアージョイントセット NO.27(3/8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09917774
品番
NO.27
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアー回路の脱着
サイズ
3/8
全長A(mm)
91
長さB(mm)
41
外径C(Φmm)
11
内径D(mm)
6.5
寸法D'(mm)
8