近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
エアージョイントセット NO.28(1/4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09917783
品番
NO.28
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ
1/4
全長A(mm)
88.5
長さB(mm)
20
外径C(Φmm)
9
内径D(mm)
8.5
寸法D'(mm)
5
仕様
エアー回路の脱着