※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
プラグ NO.26P/27P(1/4)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917801
品番
NO.26P/27P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
サイズ
1/4
全長A(mm)
58
長さB(mm)
29
外径C(Φmm)
9
内径D(mm)
5
寸法D'(mm)
5