※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
プラグ NO.26P/27P(1/4)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917817
品番
NO.26P/27P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
サイズ
3/8
全長A(mm)
61
長さB(mm)
33
外径C(Φmm)
11
内径D(mm)
6.5
寸法D'(mm)
5