※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
プラグ NO.28P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917826
品番
NO.28P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
外径C(Φmm)
8
寸法D'(mm)
5
内径D(mm)
8.5
全長A(mm)
40
長さB(mm)
12
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
14六角
サイズ
1/4
ねじ山
PT1/4 19山