※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
プラグ NO.28P
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917835
品番
NO.28P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
外径C(Φmm)
8
寸法D'(mm)
5
内径D(mm)
9
全長A(mm)
41.5
長さB(mm)
12
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
17六角
サイズ
3/8
ねじ山
PT3/8 19山