エンジンクリーナー(ワンタッチ式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09917853 品番K-65
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。

塗料ノズル口径(Φ)1.4 用途洗浄と乾燥 トラスコ品番276-5659 全長(mm)417 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min)190 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917853
2020-11-03
用途:
エンジンルームやエアコンクリーニング
建設業・工事業

現行品では無いですが、近畿さんのこのタイプのクリーナーを20年ほど使っています。勿論日本製で故障無しです。エアコンクリーニングに洗浄液を床に置いて、2m以上の高さを強力に吸引し噴射します。他のメーカーでは1m程度で吸引しないものもある様です。
洗浄液用チューブは3mに変更しています。
唯一の欠点はノズルの角度が135°で奥の部分の洗浄には苦労します。120°であったら完璧なんですが。

3人が参考にしています
対象商品:
09917853
2019-06-15
用途:
農機の清掃
農・林・水産業

吐出口が大きいのでエアーばかり消耗し、5cm以内に近づけないと汚れが落とせない。近づけて清掃するのでムラになって、かえって汚く見える
。吐出口を小さい物に交換出来る様にして欲しい。

対象商品:
09917853
2017-07-14
用途:
機械の洗浄時に使用
サービス業

以前から同等品を使用していました使いやすいので今回も同じ製品を注文いたしました

対象商品:
09917853
2016-09-13
用途:
製品製作中の汚れ落とし
グラスファクトリーケーズスタジオ 様

先に使用した2本のうち1本は10ヶ月ほど、2本目は中国製だったか、いつまでも油臭く、2ヶ月でエアーが出なくなりました。日本製の安定した物をと思い探したところ、近畿製作所さんは長く製造されてるようだったので購入しました。使い勝手もよく、エアー、水ともにしっかり出て、安心して使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
09917853
2017-03-30
用途:
汚れ落とし

同じものが古くなったので、新品交換です。
使い慣れています。

対象商品:
09917853
2014-04-16
用途:
農業機械の清掃など

ワンタッチ式の意味が分からず購入した(ワンタッチ式だから、多分エア接続プラグがついているだろうと思って、しかしついていなくてあとから購入した)。ネジ式とワンタッチ式の違いって何?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじ式は噴出量をねじ調整で行います。
ワンタッチ式は調整操作がワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来る仕様となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする