CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09917896 品番 YT-50CS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。

使用率(%)40(CO2溶接)・35(MAG溶接) 定格電流(A)500 適合ワイヤ径(Φmm)1.4 ケーブル長(m)3 仕様Nタイプ 質量(kg)3.6 トーチ本体寸法(mm)162(ノズル除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917887
2023-11-05
用途:
溶接作業時
株式会社スタジオ鼎 様

20年使ったトーチに穴が開きCO2ガスが漏れて、修復不能になり買い換えました。
純正品以外使いたくありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする