AL-150-B1-15A 揚程式安全弁(B) ヨシタケ 09917897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揚程式安全弁(B)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個呼び径(B)1/2注文コード09917897品番AL-150-B1-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用温度範囲(℃)220以下(※水・油など液体の場合は最高温度150となります)トラスコ品番802-1210材質(本体)CACタイプ揚程式接続方式ねじ込み式使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする