コンジットチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09917905 品番 TDT00260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

レッドトーチ交換部品です。

電流(A)180 主な適合トーチYT-18CS3、YT-18CS4他 適合サイズ(Φmm)0.6/0.8 刻印083 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11072092
2018-04-24
用途:
溶接

正規品で問題なし。コスト的にも普通。次回も購入すると思う。

対象商品:
09917914
2012-11-17
用途:
溶接トーチの交換部品

説明が間違っている。そのために無駄に使えないものを購入してしまいました。表記はよくよく確認してください。もし可能なら返品したいです。TDT00261は350Aのレッドトーチでも、CE4用で、CS4には使えませんよ。
CS4にはTDT00262です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。TDT00261の主な適合トーチはYT-35CE3、YT-35CE4、TDT00262の主な適合トーチはYT-35CS3、YT-35CS4でした。記載がわかりづらく、申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする