※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7M-WAB WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造 09918081 7M-WAB WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造 09918081

WAKABA ミドルローラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 毛丈(mm)13 注文コード09918081 品番7M-WAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は毛丈など6種類から選べます 他の種類を見る

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

特性
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!
作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。
今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。
毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
毛丈(mm)13 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床 主な用途平滑用、万能用 ローラーサイズ(inch)7 適合塗材コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 生地の種類ウーブン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09918081 7M-WAB 38630356 7M-WAB WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造 WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造 1本 879 税込967 原反が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630356
2024-06-12
用途:
広い段ボールの面やけたを取り付ける時に使用しております。

新品の使用時にはとても糊が付きやすく仕事が早く出来ます。
何度も使用しているとやはり新品に交換が必要になります。
でも大変重宝しております。

対象商品:
38630365
2018-05-31
用途:
塗装工事
建設業・工事業

だめでした
私の欲するものではありませんでした。
・・

1人が参考にしています
対象商品:
38630356
2016-06-15
用途:
外壁塗装
サービス業

飛散が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする