※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
ジョージフィッシャーの バルブ
ジョージフィッシャーの ストレーナー
ジョージフィッシャーの Y形ストレーナー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09918737
品番
192305702
参考基準価格(税別)
¥17,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接続方式
ソケット
材質(本体)
透明U-PVC
最高使用圧力(MPa)
1
形状
Y形
質量(kg)
0.25
種類
ストレーナ
呼び径
15A(1/2B)
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
商品豆知識
配管工事を支える補助部材