※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
ジョージフィッシャーの バルブ
ジョージフィッシャーの ストレーナー
ジョージフィッシャーの Y形ストレーナー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09918755
品番
192305704
参考基準価格(税別)
¥22,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
25A(1B)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水
材質(本体)
透明U-PVC
接続方式
ソケット
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材