※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
ジョージフィッシャーの バルブ
ジョージフィッシャーの ストレーナー
ジョージフィッシャーの Y形ストレーナー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09918773
品番
192305706
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
40A(1 1/2B)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水
材質(本体)
透明U-PVC
接続方式
ソケット
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
1.03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材