※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
ジョージフィッシャーの バルブ
ジョージフィッシャーの ストレーナー
ジョージフィッシャーの Y形ストレーナー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09918782
品番
192305707
参考基準価格(税別)
¥47,220
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径
50A(2B)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水
材質(本体)
透明U-PVC
接続方式
ソケット
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
1.74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材