※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM1.5×12 ワイヤーモッコ スリーエッチ 09919016 WM1.5×12 ワイヤーモッコ スリーエッチ 09919016

ワイヤーモッコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 網目(mm)120 タイプ鍛造リング/R-22 注文コード09919016 品番WM1.5×12
参考基準価格(税別)¥88,250 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は網目・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ
(2)枠ワイヤー/12Φ
(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)
(4)たすき/6×24 9Φ
外枠寸法(mm)1.5m角 長さ(m)(つり手)1.3 リング内径(Φmm)100 リング外径(Φmm)144 タイプ鍛造リング/R-22 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09919052
2016-01-26
用途:
揚重
運輸・通信業

吊り上げ部のワイヤーが長いのもあれば便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする