※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの フレコンバック、モッコ
スリーエッチの モッコ
スリーエッチの モッコ本体
ワイヤーモッコ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
網目(mm)
150
タイプ
鍛造リング/R-22
注文コード
09919061
品番
WM2.0×15
参考基準価格(税別)
¥111,750
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
網目・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ
(2)枠ワイヤー/12Φ
(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)
(4)たすき/6×24 9Φ
外枠寸法(mm)
2.0m角
長さ(m)
(つり手)1.5
リング内径(Φmm)
100
リング外径(Φmm)
144
タイプ
鍛造リング/R-22
最大使用荷重(t)
3
網目(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800