アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09919525 品番J110V100W/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

横長でワイドな配光が得られ、幅広い用途に対応。

種別100W/S 定格電圧(V)110 口金R7s 全光束(Lm)1300 定格寿命(時間)1500 定格ランプ電力(W)100 ランプ効率(Lm/W)13.0 色温度(K)2800 電球の種類ハロゲン トラスコ品番805-2835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
照明器具保守(管交換)
医療・福祉・介護関連業

なかなかこの形状の球は、小売店に常備されてないようです。 こちらで1本から購入できるのは助かっております。

対象商品:
09919525
2019-09-25
用途:
分光計測用の可視・赤外光照明として

出力の控え目な両口金ショートタイプのハロゲン光源として愛用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする