※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09920103
品番
PW-36S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
蛍光灯
トラスコ品番
851-4032
材質
電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂
質量(g)
700
芯数
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200