エーコー スパイラル蛍光灯32W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09920112 品番ALB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
消費電力(W)32 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番851-4122 電圧(V)110 口金E26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09920112
2017-08-04
用途:
建築作業
太田建設 様

以前使用していたものと比べ明るく大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09920112
2016-07-05
用途:
室内照明
株式会社日立ライフ 様 (建設業・工事業)

大満足です。
蛍光灯で(電球の)150W相当で、2本使ってますがかなり明るく、使用電力は32W/本(計64W)で電気は余り使いません。価格は940円/本で5年間は使える(実績アリ)ので投資効果は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする