※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業灯(投光器)180W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09920268 品番K18351
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
芯数2 トラスコ品番805-2885 プラグ2P125V15A 電源タイプ電源コード式 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする