※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の クランプ式投光器
作業灯(投光器)270W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09920277
品番
S27451
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.75
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2909