※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の クランプ式投光器
作業灯(投光器)450W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09920295
品番
SS45452
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
2.0
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2913