赤外線電球ホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09920365 品番IK0
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

屋外・屋内用

トラスコ品番805-2878 材質アルミダイカスト 質量(g)530 口金E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75 使用場所屋外・屋内用 口出線(mm)200 適合ランプ赤外線電球IR125〜375W
注意
※屋外使用の場合は下向照射専用です。
※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09920365
2018-09-28
用途:
加熱ni
製造業

残念ながら赤外線電球が入らず使えませんでした。
何故赤外線電球が入らないホルダーがあるんだろう?
不思議です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
09920365
2018-01-29
用途:
BS放送受信アンテンア保温融雪
株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 様

1.附属の電源ケーブルが短く毎回配線接続に苦労する。せめてあと5cmでも長ければ かなり改善される
2.電球口金付近の防水用ドーナツ型シートの材質劣化が激しく,電球交換時に破損し,ホルダーごと交換となる事が多くて困る。材質の改善か消耗品扱いとして予備シートを付ける等の対策が欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする