※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09920864
品番
RG-210K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
光源
180W
トラスコ品番
851-3904
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨