※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
851-3900
注文コード
09920873
品番
RC-210
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
10
光源
180W
トラスコ品番
851-3900
質量(kg)
1.86
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨