※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
851-3912
注文コード
09920916
品番
RG-510
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
10
光源
450W
トラスコ品番
851-3912
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨