※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09921598
品番
RE-20IP
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。
オートパワーカットオフ。
屋外使用可能。
精度
±1mm(レーザー光の中心から)
検出距離:1〜20m
トラスコ品番
735-6510
質量(g)
160
寸法
高さ165×幅55×奥行26.5mm
電源
9Vアルカリ乾電池
マイゾックスコード
217834