※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
3mロングエレベーター三脚 EL-3L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09921722
品番
EL3L
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ