PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの 長袖 シャツ・インナー
PUMAの インナーコンプレッション 長袖
プーマ インナー ウェア モックネック 子供用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09922118
品番
656332
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
656332-04-150
色
ホワイト
サイズ
150
胸囲(cm)
72
混率(%)
【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
寸法(cm)
すそ周り:72
機能
吸汗速乾
丈(cm)
ゆき:64
後ろ丈(cm)
60
注意
※モックネック