※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
レーザ用エレベーター三脚 EL-CL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09922133
品番
ELCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途
墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
仕様
エレベーター昇降幅:300mm
取付ネジ径:5/8インチ
脚頭サイズ:Φ55mm
全長(mm)
1735
全縮(mm)
595
トラスコ品番
472-2868
質量(kg)
1.6