測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09922404 品番STSYL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 トラスコ品番807-2583 質量(kg)4.2 イエロー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922404
2022-07-21
用途:
測量作業時
昭和測量設計株式会社 様 (建設業・工事業)

ベルトがほころびやすいです。ターゲットプリズムを載せたまま肩にかけることがあるので、丈夫な造りだと助かります。

対象商品:
09922404
2021-08-15
用途:
測量に使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

測量器械の三脚に使ってます。
安くても丈夫で普通に使えますので満足です。

対象商品:
09922404
2018-09-03
用途:
測量作業

脚を開く部分の稼働がやや硬いが、その他は丈夫そうで作りも悪くない。
ガタつき等の耐久性は使用しながら経過観察ですが、良ければ再購入もあり。

対象商品:
09922404
2018-02-10
用途:
測量
建設業・工事業

値段が安いので購入しましさたが、支障なく使えそうでよかったです。

対象商品:
09922404
2018-11-25
用途:
測量
建設業・工事業

普通にしっかりした作りです。問題はありませんが、間違って注文したとき返品出来なかったのが残念です。
ネジ山の大きさに気を付けてください

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする