STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
測量用三脚 STS-YT平面
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09922413
品番
STSYT
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:35mm
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
トラスコ品番
807-2582
質量(kg)
4.2
色
イエロー