曜日別特売
HR-MAX70/D 急速充電器 デンゲン 09922683

急速充電器

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
質量(kg)32
内容量1台注文コード09922683品番HR-MAX70/D
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途
【急速充電】ミニバイク~普通自動車(2AH~60AH)
【普通充電】ミニバイク~ディーゼル車(2AH~120AH)
交流出力許容100V100W(側面コンセント)付属品電源コード6m、±充電コード 2.2m付質量(kg)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置100AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】、過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相100V)1.4KVA直流出力6~12V70A最大(50A連続)又は18~24V35A最大(25A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922683
2020-03-26
用途: トラックのメンテナンスに使用
サンライズ運輸倉庫株式会社

以前同じ型の製品を20年以上使っていたので、あえてこれを選びました。少し値段が高いけど、長く使うつもりなら有りですね

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする