#04782 ボンド変成シリコンコーク ノンブリード コニシ 09922981

ボンド変成シリコンコーク ノンブリード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) 注文コード09922981 品番#04782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性・低温作業性

用途
一般建築物の内外装目地
モルタル・コンクリートの亀裂補修
塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シール等
ライトグレー 規格JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会) 比重1.36 外観高粘稠ペースト 体積変化(%)7以下 仕様1成分高性能弾性シーリング材(中モジュラス型) 成分変性シリコーン樹脂系 トラスコ品番319-7131 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09922981 #04782 41511969 - ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシ ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシ 1本(320mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922972
2019-04-08
用途:
キッチンの壁修理時
サービス業

コーキング時ノズルのカットの太さを上手く合わせて使用すると、非常に仕上げ安く上手く仕上がりました。
接着度も乾燥時間も程良く、仕事がはかどりました。

対象商品:
09922972
2017-03-18
用途:
穴埋め作業
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

変成なので、事後塗料が塗れるのがいいですね・・・値段が安ければ・・・

対象商品:
09922972
2014-06-30
用途:
住宅外壁の装飾モールのシーリング

価格は高目だと思いますが、接着も問題ないようです。ノンブリードについては経過をみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする