SF01-3 パーマクラシック(標準グリース) シマテック 09923033

パーマクラシック(標準グリース)

(7件のレビュー)
取扱い終了
使用期間(ヶ月/常温)3
内容量1個(120mL)注文コード09923033品番SF01-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)吐出量1.2mL/day(但し20℃)滴点(℃)185使用期間(ヶ月/常温)3吐出圧(20℃)180g/cm2/day起動ネジ色別グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09923051
2021-11-26
用途: 機械のメンテナンス
タカダ工業卸売・小売業

大手メーカーの商品なので、安心して使用出来ました。

対象商品 : 09923051
2019-05-02
用途: 業務用洗濯機に使用。
オダネ電設

1年間使用できて、価格も納得しています。
今回で2回目の購入です。

対象商品 : 09923051
2019-03-08
用途: 破砕機のメンテナンス
株式会社石井建材製造業

高価ですが代替え品がないので毎回購入しています。安心して使用できます。

対象商品 : 09923051
2017-09-11
用途: 業務用洗濯機のメンテナンス
サービス業

今までは機械屋さんに頼んでいましたが、このサイトでこの商品を発見して、自分で装着してみました。
本体に書いてある手順通りに、簡単にできました。
今まで機械屋さんに高額を支払っていたのがばかばかしく思えました。
一年後、また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 09923051
2015-12-07
用途: 業務用洗濯機の軸受け部の自動給油機に使用
LHSテクノ

メーカー推奨品と同じで 使用満足度は良いのですが今回の価格改定で割高になってしまったのは残念です、価格の見直しの努力をお願いします。

対象商品 : 09923051
2016-02-13
用途: コインランドリーの給油管理

1年に1回ですが非常に便利で満足です。

対象商品 : 09923051
2014-04-10
用途: 業務用洗濯機の保守点検時の定期交換に
LHSテクノ

商品については十分満足できるものです、価格面について若干高いようです(とはいっても以前より購入していたものよりは、はるかに安いのですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする